{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
Type | 6837M | |
Gatafstand e | 25,7 mm | |
Gatafstand f | 25 mm | |
Boring-⌀ d | 6,5 mm | |
Spanhoogte H | 32 mm | |
Houdkracht P1 | 1.800 N | |
Houdkracht P2 | 2.500 N | |
Totale hoogte | 48,5 mm | |
totale lengte | 134 mm | |
Spanschroef | M8×45 mm | |
Producttype | Horizontale spanner |
Artikelnummer | 376617 3 | |
Nummer fabrikant | 94201 |