{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
Type | 6837M | |
Gatafstand e | 26 mm | |
Gatafstand f | 24,5 mm | |
Boring-⌀ d | 5,6 mm | |
Spanhoogte H | 24 mm | |
Houdkracht P1 | 1.000 N | |
Houdkracht P2 | 1.200 N | |
Totale hoogte | 45 mm | |
totale lengte | 113 mm | |
Spanschroef | M6×35 mm | |
Producttype | Horizontale spanner |
Artikelnummer | 376617 2 | |
Nummer fabrikant | 93948 |