Lamellenblok (enkel, niet-magnetisch)

Artikelnummer: 380820
vanaf 
op aanvraag
Leverbaar
27 stuks direct leverbaar

Omschrijving

Uitvoering:

  • Staal-messingverbinding.
  • Langs- en dwarspoolverdeling. Vlak of met prisma.
  • Lamellen van 1 mm messing / 3 mm staal, gelijmd zonder trekanker.
  • Lamellenblokken zijn zelf niet magnetisch.
  • Hoogtetolerantie ± 0,5 mm.

Toepassing:

  • Alleen in combinatie met magnetische opspanplaten toepasbaar voor de bewerking van onregelmatige werkstukken.
  • In de blokken kan elk soort profilering worden verwerkt.
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
    Type Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen