Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

eco-Afsteekzwaardhouder Varioline type 1 RR

Artikelnummer: 319145 RR

Productdetails

Technische gegevens

Breedte B 65 mm
Hoogte H1 14,5 mm
Hoogte H2 61 mm
Radius R1 95 mm
Uitvoering RR
Producttype Afsteekhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 319145 RR

Omschrijving

Uitvoering:

Slanke constructie in 4 uitvoeringen en 180° verdraaid monteerbaar voor normaal gebruik of omgekeerd gebruik (boven het hoofd). Optimale gereedschapcombinatie voor af- en insteekbewerkingen tussen of nabij de hoofd- en tegenspindel bij een minimale uitsteeklengte.

Toepassing:

Voor gebruik op sterrevolvers en in freesspindels van draai- en freesbewerkingscentra.
Voor het inzetten van eco-steekzwaarden nr. 273864273866, nr. 273562 en 273564.

Tip:

koelmiddeloverdracht aan de zijkant voor ECO-steekzwaard.
Uitvoering RR en LR voor het gebruik van steekzwaard 273864. Uitvoering RL en LL voor steekzwaard 273865. Uitvoering RR en LL voor steekzwaard 273866.
Geschikte spanklemstukken nr. 279841 2 en geschikte schroeven nr. 279815 14. Zie reservedelenlijst.