Drieklauw staal cilindrische centreeropname DIN 702-4

Artikelnummer: 312911
vanaf 
op aanvraag
Leverbaar
45 stuks direct leverbaar

Omschrijving

Uitvoering:

  • Met de hand bediende klauwplaat met spiraalring, centrisch spannend.
  • Lichaam van gietijzer of staal.
  • Vlakke spiraalring matrijsgesmeed, gebalanceerd en gehard.
  • Flanken van de spiraal en draadflanken van de bekken zijn geslepen.
  • Hoge rondloopnauwkeurigheid, nauwkeuriger dan volgens DIN 6386.

Toepassing:

Voor machinespindels met cilindrische centreeropname of voor opname door middel van flens. De houder wordt vanaf de achterkant met schroeven bevestigd. Ruwe flenzen moeten altijd eerst op de machine en dan op de klauwplaat worden pasgemaakt.

Norm:

DIN 702-4.

Levering:

Inclusief: 1 set = 3 geharde boorbekken, naar buiten getrapt.
1 set = 3 geharde draaibekken, naar binnen getrapt.
1 spansleutel en al naar gelang klauwplaat bijbehorende bevestigingsschroeven of -bouten.

Accessoires:

Reserve- en extra bekken nr. 312971312986.
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
    Buiten-⌀ A (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen