{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
Span-⌀ D1 | 18 mm | |
Opname | PSC 80 kort | |
Opnamenorm | ISO 26623-1 | |
Inwendige koeling | ja | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
Verspaningsstrategie | HSC; HPC | |
Afkoppellengte A-maat | 70 mm | |
Buiten-⌀ D | 50 mm | |
Producttype | Weldonhouder |
Artikelnummer | 308503 18 | |
EAN/GTIN | 4045197703460 |