Art-nr.: 301275

Reduceerhuls voor PSC-schacht SK 40

Merken: GARANT
Inwendige koeling ja
Opnamenorm DIN 69871
Balanceerkwaliteit G bij toerental G 6,3 bij 8000 min<sup>-1</sup>
Opnamenorm ISO 7388-1
Rondloopnauwkeurigheid ≤ 3
Vorm ADB

Reduceerhuls voor PSC-schacht SK 40

op aanvraag
Direct leverbaar
3 stuks direct leverbaar
Artikel niet meer beschikbaar
Leverbaar in 1-3 werkdagen
Leverbaar in 4-6 werkdagen
Leverbaar in 1-2 weken
Nalevering
Stuksprijs
vanaf 
€ 279,00
exclusief BTW Excl. verzendkosten

Productomschrijving

Uitvoering:

Binnen en buiten geslepen. De in de PSC-gereedschapshouder voor koelmiddelbuisjes aanwezige binnendraad wordt vastgeschroefd aan de in de adapter geïntegreerde cilinderkopbout. Spanschroef doorboord, waardoor het systeem geschikt is voor inwendige koeling.

Toepassing:

Voor aanpassing van SK naar PSC.

T.b.v.:

Gereedschapsopnames met veelhoekige schacht (PSC) ISO 26623-1.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 − 308806, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835.

Technical Data

Opname
SK 40
Opnamenorm
DIN 69871; ISO 7388-1
Vorm
ADB
Inwendige koeling
ja
Balanceerkwaliteit G bij toerental
G 6,3 bij 8000 min-1
Rondloopnauwkeurigheid
≤ 3 µm
loading spinner image
loading spinner image

Share this product

or copy this link

Inhoud winkelwagen

Naar winkelwagen
Naar winkelwagen