{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
Spanbereik | 0,5 mm - 13 mm | |
Opname | BT 30 | |
Opnamenorm | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Vorm | A | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 30 µm | |
Afkoppellengte A-maat | 96 mm | |
Buiten-⌀ D | 50 mm | |
Reserve-spansleutel nr. 627425 | SW 6 | |
Producttype | Korte-boorhouder |
Artikelnummer | 303196 0,5-13 | |
EAN/GTIN | 2050001839022 | |
Nummer fabrikant | 20.296.30.13 |