{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
Buiten-⌀ D | 60 mm | |
Kleine punt-⌀ D1 | 37 mm | |
Schacht-⌀ d | 24 mm | |
Nuttige lengte L1 | 35 mm | |
Tophoek | 60 graden | |
Geschikt voor kleurcode | K24 | |
Sleutelwijdte | 46 mm | |
Producttype | Centreerpunt |
Artikelnummer | 320631 5 |