Meelopende centreerconus, stomp 100/4

Artikelnummer: 323000 100/4
op aanvraag
Op voorraad
20 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Morseconus 4
kleinste ⌀ 30 mm
Koplengte L 101 mm
Maximale rondloopfout 0,005 mm
Maximaal toerental 3.000 min-1
voor werkstukgewicht bij D 650 kg
voor werkstukgewicht bij D1 300 kg
Conushoek a 75 graden
Producttype Centreerpunt

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 323000 100/4
EAN/GTIN 4045197774750

Omschrijving

Uitvoering:

  • De conus is van voren stomp.
  • Bijzonder sterke constructie met buitengewoon sterke lagering.
  • Het lager is van een speciaal smeermiddel voorzien en is onderhoudsvrij.
  • Centreerconus en conusschacht zijn van hoogwaardig materiaal, geheel gehard en fijn geslepen.

 

Omschrijving:

Centreerpunten dienen vooral bij draaibanken ter ondersteuning van lange en slanke werkstukken, omdat bij deze werkstukken anders het risico op doorbuiging of omslag bestaat door de aanwezige krachten.
De centreerpunt wordt met een morseconus bevestigd. Het werkstuk wordt in de spanhouder gespannen en met een centreerboor in een verzinking aangebracht. Na het omspannen wordt de centreerpunt ingebracht.

Toepassing:

Voor de bewerking van holle lichamen, buizen enz. Uitstekend geschikt bij zware verspaning waarbij ook aan hoge nauwkeurigheidseisen moet worden voldaan.

Downloads en documenten
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
    Grootste ⌀ / morseconus Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen