Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Sneldraaikotter type 625 compact 65000 min-1

Artikelnummer: 358835 65000
  • Verspaningsstrategie: HSC
  • Opnamenorm: DIN 69871; JIS B6339; DIN 69893

Productdetails

Technische gegevens

Type 625
Buiten-⌀ D 57,15 mm
Totale lengte L 22 mm
Toerental 65.000 min-1
Afkoppellengte A 173 mm
Verspaningsstrategie HSC
Opname BT 40
Opnamenorm DIN 69871; JIS B6339; DIN 69893
Producttype Sneldraaispindel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 358835 65000
Nummer fabrikant 65141

Omschrijving

Uitvoering:

Luchtaangedreven sneldraaispindel, afhankelijk van de uitvoering constant hoog toerental van 25.000 − 65.000 omw./min., ook onder belasting. Vermogen tot 1 kW.

Voordeel:

  • Hogere bewerkingssnelheid bij kleiner gereedschap.
  • De machine wordt ontzien - Toerental wordt door sneldraaispindel gegenereerd – machinespindel staat stil.
  • Langdurig gebruik dankzij geïntegreerde luchtkoeling. Geen stilstandtijden.
  • Hogere standtijd van het gereedschap.
  • Zeer goede oppervlaktekwaliteit - minder nabewerking nodig.

Toepassing:

Verhoging van de snij- en voedingssnelheden door de sneldraaispindels. Vooral toegepast bij gereedschappen met een kleine diameter (6 mm).

Levering:

Sneldraaispindel, spantang, spantangmoer, sleutel, blindstop, luchtfilter, aansluitslang.

Accessoires:

Opzetstuk voor automatische gereedschapswissel. Alleen nodig bij externe luchttoevoer - op aanvraag.

Tip:

Gebruik droge, schone perslucht, ca. 6,2 bar.
Andere spindels op aanvraag: alle gangbare schachtuitvoeringen, verschillende kwaliteitsklassen en toerentallen.