Sneldraaikotter type 625 compact 50000 min-1

Artikelnummer: 358835 50000
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Verspaningsstrategie: HSC
  • Opnamenorm: DIN 69871; JIS B6339; DIN 69893

Productdetails

Technische gegevens

Type 625
Buiten-⌀ D 57,15 mm
Totale lengte L 22 mm
Toerental 50.000 min-1
Afkoppellengte A 173 mm
Verspaningsstrategie HSC
Opname BT 40
Opnamenorm DIN 69871; JIS B6339; DIN 69893
Producttype Sneldraaispindel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 358835 50000
EAN/GTIN 2050001871442
Nummer fabrikant 64309

Omschrijving

Uitvoering:

Luchtaangedreven sneldraaispindel, afhankelijk van de uitvoering constant hoog toerental van 25.000 − 65.000 omw./min., ook onder belasting. Vermogen tot 1 kW.

Voordeel:

  • Hogere bewerkingssnelheid bij kleiner gereedschap.
  • De machine wordt ontzien - Toerental wordt door sneldraaispindel gegenereerd – machinespindel staat stil.
  • Langdurig gebruik dankzij geïntegreerde luchtkoeling. Geen stilstandtijden.
  • Hogere standtijd van het gereedschap.
  • Zeer goede oppervlaktekwaliteit - minder nabewerking nodig.

Toepassing:

Verhoging van de snij- en voedingssnelheden door de sneldraaispindels. Vooral toegepast bij gereedschappen met een kleine diameter (6 mm).

Levering:

Sneldraaispindel, spantang, spantangmoer, sleutel, blindstop, luchtfilter, aansluitslang.

Accessoires:

Opzetstuk voor automatische gereedschapswissel. Alleen nodig bij externe luchttoevoer - op aanvraag.

Tip:

Gebruik droge, schone perslucht, ca. 6,2 bar.
Andere spindels op aanvraag: alle gangbare schachtuitvoeringen, verschillende kwaliteitsklassen en toerentallen.