Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Marker XL

Artikelnummer: 358751

Productdetails

Technische gegevens

Type 1550MXL
L1 125,5 mm
L 113 mm
⌀ D1 4 mm
Schacht-⌀ d 20 mm
⌀ D 46 mm

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 358751
Nummer fabrikant 548180

Omschrijving

Uitvoering:

Aluminium behuizing met Weldonschacht. Traploze instelling van de voorspankracht. Schriftdiepte 0,1−0,3 mm.

Voordeel:

Gehard oppervlak, daardoor geen verzwakking of beschadiging van het materiaal. Markeersnelheid komt overeen met maximale voeding. Hoge slijtvastheid, daardoor een lange levensduur van de speciale naald. Geschikt voor de markering van ronde oppervlakken. Toepasbaar op de draaibank. Hoge proceszekerheid. Snel naalden wisselen mogelijk door eenvoudig uittrekken. Werkstukoneffenheden van maximaal 7 mm (afhankelijk van de uitvoering) worden gecompenseerd.

Toepassing:

Voor het markeren van diverse materialen zoals aluminium, titanium, staal, brons, koper, messing, kunststoffen enz. Met een kleinere naaldpunt is beschrijven van oppervlaktehardheden tot 57 HRC mogelijk.

Tip:

markeernaald nr. 358755358759 apart bestellen.

Downloads en documenten