Slijphuls conisch (A) korrel 40 grof

Artikelnummer: 553850
vanaf 

Schaalprijzen:

  • van 1
    vanaf € 1,81
  • van 50
    vanaf € 1,51
op aanvraag
Leverbaar
4.938 stuks direct leverbaar
  • Slijpmiddelaanduiding: A

Omschrijving

Uitvoering:

Trekvast, kunstharsgebonden materiaal met hoge standtijd en goede hechting van de korrels.
Normaal korund (A) voor universele slijpwerkzaamheden.
De slijphuls wordt door uitzetting van de rubber houder bij hoog toerental op zijn plaats gehouden. De huls kan in de volle breedte worden gebruikt, zit slipvrij op zijn plaats en kan snel en eenvoudig worden verwisseld (op-/afdraaien in de richting van de inkepingen). Alleen compatibel met overgeslepen slijphulshoudersystemen.

Toepassing:

Slijphulzen worden voornamelijk toegepast bij het schuren en slijpen van oppervlakken waarbij meer materiaal moet worden verspaand − ook aan randen.

T.b.v.:

Slijphulshouder nr. 553830.