Afbraamschijf CUBITRON™ II

Artikelnummer: 560451
Korting
vanaf  12,00 €
Prijs geldig tot 26 mei 2024

Schaalprijzen:

  • van 1
    vanaf € 8,22 12,00 €
  • van 10
    vanaf € 6,85 10,00 €
op aanvraag
Leverbaar
452 stuks direct leverbaar
  • Slijpmiddelaanduiding: Keramiek
  • IJzer-, zwavel- en chloorgehalte: < 0,1
  • aanbevolen aanzethoek: 20-30
  • geoptimaliseerd voor materiaal: RVS; Staal
  • Maximale omtreksnelheid: 80

Omschrijving

Uitvoering:

  • Korrel, binding, sterk slijpende additieven en versterking van de afbraamschijven zijn qua grootst mogelijke afneemcapaciteit en standtijd optimaal op het desbetreffende toepassingsgebied afgestemd.
  • Vormen: afbraamschijven met kom (vorm 27, 28, 29)
  • Slijphoek 20° tot 30°
  • Toepassing: op elektrische en pneumatische haakse slijpers met een omtreksnelheid van maximaal 80 m/s voor het slijpen van lasnaden, oppervlakken en randen.

Afbraamschijf met nauwkeurig gevormde keramische korrel Cubitron™ II voor RVS en staal. Zeer hoge afneemcapaciteit en goede standtijd. Geringe aandrukkracht voor werken zonder noemenswaardige vermoeidheidsverschijnselen.

Specificatie:

A36Q-BF.

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "Cubitron™ II"

Diensten en productadviseurs

Meer producten uit de speciale aanbieding "Lagerräumungsverkauf"
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
    Schijf-⌀×schijfbreedte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen