Ratel omschakelbaar, 1/4 inch 1/4

Artikelnummer: 632060 1/4
op aanvraag
Op voorraad
148 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Aandrijfvierkant: 1/4

Productdetails

Technische gegevens

Aandrijfvierkant 1/4 inch
totale lengte 115 mm
Aantal tanden 20
Werkhoek 18 graden
Materiaal Chroom-vanadiumstaal
met gewrichtkop nee
met draaibare kop nee
met uitwerper nee
met hamerfunctie nee
met QuickRelease nee
Ratelkop losneembaar van greep nee
Draaigreep nee
Opnameboring aan uiteinde handvat nee
Producttype Ratel
USP1 omschakelbaar
USP2 met kogelbeveiliging, werkhoek van 18°, 115 mm lang, gepolijste kop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 632060 1/4
EAN/GTIN 4000896038558
Nummer fabrikant 863P

Omschrijving

Uitvoering:

De materiaalkeuze en het speciale smeedproces garanderen een optimale werking en lange levensduur.
Met omschakelpal voor rechtsom en linksom draaien.

Norm:

Buitenvierkanten volgens DIN 3120-A 6,3 met verende kogel, binnenvierkanten volgens DIN 3120.
DIN 3122-D 6,3

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

T.b.v.:

Handbediende doppen.

Tip:

OPGELET!
Voor dit product is er ook een alternatief van GARANT!
Aanbevolen productnummer: 632025