{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
Voor meeraderige kabel-⌀ | 27 mm | |
Voor eenaderige kabel | 150 mm2 | |
totale lengte | 580 mm | |
Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Greep | aangegoten grepen | |
Bediening | mechanisch, tweehands | |
Materiaal | Armen: stalen buis | |
Kop | Messenkop: chroom-vanadium-elektrostaal van speciale kwaliteit, gesmeed, oliegehard | |
met openingsveer | nee | |
Snijkop verwisselbaar | ja | |
Producttype | Schaar |
Artikelnummer | 730600 580 | |
EAN/GTIN | 4003773021797 | |
Nummer fabrikant | 95 27 600 |