Isolatiejack ADVANCED zwart

Artikelnummer: 091795
vanaf 
Maattabel
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Leverbaar
10 stuks direct leverbaar
  • Materiaalsamenstelling: 100% Polyester
  • Materiaalgewicht / weefseldichtheid: 240
  • Wassen: 40 °C Bonte was

Omschrijving

Uitvoering:

Hoogwaardig isolatiejack met CLIMASCOT®-isolatie verwarmt effectief, is licht en kan tot een gering volume worden gecomprimeerd. Elastische inzetstukken aan de zijkanten zorgen voor een grote bewegingsvrijheid. Dankzij de geringe vulling, is het jack uitermate geschikt als isolerende middelste kledinglaag. Waterafstotend. Met reflexeffecten.
  • Met ritssluiting en blinde, weerbestendige afdekking.
  • Borst- en zijzakken met ritssluiting.
  • Binnenzakken.
  • Elastiek aan mouwboorden en vestzoom.

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "ADVANCED"

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Maattabel bovenkleding heren

MASCOT In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk MASCOT rekening moet houden.

Normale herenmaat (lichaamslengte 182 cm - 186 cm)
Bestelmaat Maat DE Maat FR/ES Maat IT Borstomvang cm. Heupomvang cm
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Zo wordt er gemeten
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
    Uniseks-maat Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen