High Visibility functioneel jack zwart / geel

Artikelnummer: 091869
Korting
vanaf  125,70 €
Prijs geldig tot 31 mrt. 2024
op aanvraag
Leverbaar
9 stuks direct leverbaar
  • Materiaalsamenstelling: 100% Polyester
  • Materiaalgewicht / weefseldichtheid: 200
  • Wassen: 40 °C Bonte was
  • Norm: EN 343

Omschrijving

Uitvoering:

Licht gevoerd functioneel jack, perfect te dragen bij kouder weer. Wind- en waterdicht met zeer goede ademing en afgedichte naden. Met afneembare capuchon en opvallende reflecterende details.

Norm:

EN 343

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "High Vis"

Aanbiedingen en acties

Meer producten uit de speciale aanbieding "PBM Wintercollectie"

Diensten en productadviseurs

Maattabel bovenkleding heren

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER® rekening moet houden.

Herenmaat
Bestelmaat Maat DE Maat FR/ES Maat IT Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Zo wordt er gemeten

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.

Deel dit product

of kopieer deze link

Toevoegen aan artikellijst

    Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

    Uniseks-maat Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen