• Dear customers,
    we have updated the product sections Hand Tools, Power Tools, Factory Equipment and Chemical Products for you. Please check your category filters, as changes had to be made here.
Art-nr.: 74121-37

Veiligheidsschoen laag voor dames BREEZER Lady black Low ESD S1P, Maat 37

Merken: ELTEN
Elektrische isolatie EGB/ESD
Veiligheidsklasse S1P

Alle productinformatie:

op aanvraag
Direct leverbaar
0 stuks direct leverbaar
Artikel niet meer beschikbaar
Leverbaar in 1-3 werkdagen
Leverbaar in 4-6 werkdagen
Leverbaar in 1-2 weken
Leverbaar in 2-3 weken
Leverbaar in 3-4 weken
Nalevering, niet op voorraad
Stuksprijs
76,20 €
exclusief BTW Excl. verzendkosten
Toevoegen aan artikellijst Product delen
Tuev Logo
Onze resultaten
Gecertificeerde leveringskwaliteit en klanttevredenheid

Productomschrijving

Omschrijving:

nubuck leder;ademende binnenvoering van textiel;gepolsterde tong;hele inlegzool ESD PRO Lady black;metaalvrije tussenzool;TPU/PU zool Miss L10;stalen neus;EN ISO 20345 S1P SRC, type A

Technical Data

EU-schoenmaat
37

Share this product

or copy this link

Select EU shoe size and quantity

Unit price incl. VAT

Inhoud winkelwagen

Bestelling afronden
Bestelling afronden