• Dear customers,
    due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on the weekend 12.6/13.6. The search functions are available without restriction.
Art-nr.: 7247102-48

Veiligheidsschoen laag ROB ESD S3 Typ 2, Maat 48

Merken: ELTEN
Elektrische isolatie EGB/ESD
Veiligheidsklasse S3

Alle productinformatie:

op aanvraag
Direct leverbaar
0 stuks direct leverbaar
Artikel niet meer beschikbaar
Leverbaar in 1-3 werkdagen
Leverbaar in 4-6 werkdagen
Leverbaar in 1-2 weken
Leverbaar in 2-3 weken
Leverbaar in 3-4 weken
Nalevering, niet op voorraad
Stuksprijs
92,61 €
exclusief BTW Excl. verzendkosten
Toevoegen aan artikellijst Product delen
Tuev Logo
Onze resultaten
Gecertificeerde leveringskwaliteit en klanttevredenheid

Productomschrijving

Omschrijving:

rundleder/textiel;binnenvoering van leder;gepolsterde watertong;hele inlegzool ERGO-ACTIVE ESD (standaard medium);metaalvrije tussenzool;TPU/PU zool ERGO-ACTIVE met TPU-draaizones;slijtvaste beschermneus;stalen neus;EN ISO 20345 S3 SRC, type A

Technical Data

EU-schoenmaat
48

Share this product

or copy this link

Select EU shoe size and quantity

Unit price incl. VAT

Inhoud winkelwagen

Bestelling afronden
Bestelling afronden