Art-nr.: 728781 46

Veiligheidsschoen laag NICK ESD S3, Maat 46

Merken: ELTEN
Elektrische isolatie EGB/ESD
Veiligheidsklasse S3

Alle productinformatie:

op aanvraag
Direct leverbaar
0 stuks direct leverbaar
Artikel niet meer beschikbaar
Leverbaar in 1-3 werkdagen
Leverbaar in 4-6 werkdagen
Leverbaar in 1-2 weken
Leverbaar in 2-3 weken
Leverbaar in 3-4 weken
Nalevering, niet op voorraad
Stuksprijs
77,26 €
exclusief BTW Excl. verzendkosten
Toevoegen aan artikellijst Product delen
Tuev Logo
Onze resultaten
Gecertificeerde leveringskwaliteit en klanttevredenheid

Productomschrijving

Omschrijving:

rundleder/gehydrofobeerd nubuck leder/textiel;ademende binnenvoering van textiel;gepolsterde watertong;hele inlegzool ESD PRO black;metaalvrije tussenzool;TPU/PU zool TRAINERS;slijtvaste TPU-beschermneus;stalen neus;EN ISO 20345 S3 SRC, type A

Technical Data

EU-schoenmaat
46

Share this product

or copy this link

Select EU shoe size and quantity

Unit price incl. VAT

Inhoud winkelwagen

Bestelling afronden
Bestelling afronden