Art-nr.: 729755 39

Veiligheidsschoen laag IMPULSE XXT blue Low ESD S1, Maat 39

Merken: ELTEN
Elektrische isolatie EGB/ESD
Veiligheidsklasse S1

Alle productinformatie:

op aanvraag
Direct leverbaar
0 stuks direct leverbaar
Artikel niet meer beschikbaar
Leverbaar in 1-3 werkdagen
Leverbaar in 4-6 werkdagen
Leverbaar in 1-2 weken
Leverbaar in 2-3 weken
Leverbaar in 3-4 weken
Nalevering, niet op voorraad
Stuksprijs
€ 83,02
exclusief BTW Excl. verzendkosten
Toevoegen aan artikellijst Product delen
Tuev Logo
Onze resultaten
Gecertificeerde leveringskwaliteit en klanttevredenheid

Productomschrijving

Omschrijving:

microvezel;ademende binnenvoering van textiel;gepolsterde tong;hele inlegzool ESD PRO black;ESD beschermende softvlies-binnenzool;PU/PU zool WELLMAXX TRAINERS;kunststof neus;EN ISO 20345 S1 SRC, type A;metaalvrij/ledervrij;zoolkern uit Infinergy® by BASF;elastische veters met snelsluiting

Technical Data

EU-schoenmaat
39

Share this product

or copy this link

Select EU shoe size and quantity

Unit price incl. VAT

Inhoud winkelwagen

Bestelling afronden
Bestelling afronden