Art-nr.: 7225202-41

Veiligheidsschoen laag GRANT red Low ESD S1 TYP 2, Maat 41

Merken: ELTEN
Elektrische isolatie EGB/ESD
Veiligheidsklasse S1

Alle productinformatie:

op aanvraag
Direct leverbaar
0 stuks direct leverbaar
Artikel niet meer beschikbaar
Leverbaar in 1-3 werkdagen
Leverbaar in 4-6 werkdagen
Leverbaar in 1-2 weken
Leverbaar in 2-3 weken
Leverbaar in 3-4 weken
Nalevering, niet op voorraad
Stuksprijs
€ 89,41
exclusief BTW Excl. verzendkosten
Toevoegen aan artikellijst Product delen
Tuev Logo
Onze resultaten
Gecertificeerde leveringskwaliteit en klanttevredenheid

Productomschrijving

Omschrijving:

microvezel/textiel;ademende binnenvoering van textiel;gepolsterde tong;hele inlegzool ERGO-ACTIVE ESD (standaard medium);ESD beschermende softvlies-binnenzool;TPU/PU zool ERGO-ACTIVE met TPU-draaizones;stalen neus;EN ISO 20345 S1 SRC, type A;ledervrij

Technical Data

EU-schoenmaat
41

Share this product

or copy this link

Select EU shoe size and quantity

Unit price incl. VAT

Inhoud winkelwagen

Bestelling afronden
Bestelling afronden