Art-nr.: 71301-41

Veiligheidsschoen laag ADVISER Low ESD S3, Maat 41

Merken: ELTEN
Elektrische isolatie EGB/ESD
Veiligheidsklasse S3

Alle productinformatie:

op aanvraag
Direct leverbaar
0 stuks direct leverbaar
Artikel niet meer beschikbaar
Leverbaar in 1-3 werkdagen
Leverbaar in 4-6 werkdagen
Leverbaar in 1-2 weken
Leverbaar in 2-3 weken
Leverbaar in 3-4 weken
Nalevering, niet op voorraad
Stuksprijs
€ 90,48
exclusief BTW Excl. verzendkosten
Toevoegen aan artikellijst Product delen
Tuev Logo
Onze resultaten
Gecertificeerde leveringskwaliteit en klanttevredenheid

Productomschrijving

Omschrijving:

rundleder;binnenvoering van leder;hele inlegzool BUSINESS ESD;ESD beschermende softvlies-binnenzool;stalen tussenzool;MONO-PU zool BUSINESS;stalen neus;EN ISO 20345 S3 SRC, type A

Technical Data

EU-schoenmaat
41

Share this product

or copy this link

Select EU shoe size and quantity

Unit price incl. VAT

Inhoud winkelwagen

Bestelling afronden
Bestelling afronden