• Dear customers,
    we have updated the product sections Hand Tools, Power Tools, Factory Equipment and Chemical Products for you. Please check your category filters, as changes had to be made here.
Art-nr.: 727302 43

Veiligheidssandaal SAMMY ESD S1 Typ 2, Maat 43

Merken: ELTEN
Elektrische isolatie EGB/ESD
Veiligheidsklasse S1

Alle productinformatie:

op aanvraag
Direct leverbaar
0 stuks direct leverbaar
Artikel niet meer beschikbaar
Leverbaar in 1-3 werkdagen
Leverbaar in 4-6 werkdagen
Leverbaar in 1-2 weken
Leverbaar in 2-3 weken
Leverbaar in 3-4 weken
Nalevering, niet op voorraad
Stuksprijs
79,82 €
exclusief BTW Excl. verzendkosten
Toevoegen aan artikellijst Product delen
Tuev Logo
Onze resultaten
Gecertificeerde leveringskwaliteit en klanttevredenheid

Productomschrijving

Omschrijving:

microvezel/mesh materiaal;ademende binnenvoering van textiel;gepolsterde tong;hele inlegzool ERGO-ACTIVE ESD (standaard medium);ESD beschermende softvlies-binnenzool;TPU/PU zool ERGO-ACTIVE met TPU-draaizones;stalen neus;EN ISO 20345 S1 SRC, type A;ledervrij

Technical Data

EU-schoenmaat
43

Share this product

or copy this link

Select EU shoe size and quantity

Unit price incl. VAT

Inhoud winkelwagen

Bestelling afronden
Bestelling afronden