Art-nr.: 719521 36

Veiligheidssandaal LONNY red Easy ESD S1P, Maat 36

Merken: ELTEN
Elektrische isolatie EGB/ESD
Veiligheidsklasse S1P

Alle productinformatie:

op aanvraag
Direct leverbaar
0 stuks direct leverbaar
Artikel niet meer beschikbaar
Leverbaar in 1-3 werkdagen
Leverbaar in 4-6 werkdagen
Leverbaar in 1-2 weken
Leverbaar in 2-3 weken
Leverbaar in 3-4 weken
Nalevering, niet op voorraad
Stuksprijs
79,39 €
exclusief BTW Excl. verzendkosten
Toevoegen aan artikellijst Product delen
Tuev Logo
Onze resultaten
Gecertificeerde leveringskwaliteit en klanttevredenheid

Productomschrijving

Omschrijving:

microvezel/mesh materiaal;ademende binnenvoering van textiel;gepolsterde tong;hele inlegzool SPORTIVE ESD black;metaalvrije tussenzool;TPU/PU zool MAXXIMO;stalen neus;EN ISO 20345 S1P SRC, type A;ledervrij;zoolkern uit Infinergy® by BASF

Technical Data

EU-schoenmaat
36

Share this product

or copy this link

Select EU shoe size and quantity

Unit price incl. VAT

Inhoud winkelwagen

Bestelling afronden
Bestelling afronden