Art-nr.: 76591-45

Winter veiligheidslaars JOHNNY ESD S3 CI, Maat 45

Merken: ELTEN
Elektrische isolatie EGB/ESD
Veiligheidsklasse S3

Alle productinformatie:

op aanvraag
Direct leverbaar
0 stuks direct leverbaar
Artikel niet meer beschikbaar
Leverbaar in 1-3 werkdagen
Leverbaar in 4-6 werkdagen
Leverbaar in 1-2 weken
Leverbaar in 2-3 weken
Leverbaar in 3-4 weken
Nalevering, niet op voorraad
Stuksprijs
212,05 €
exclusief BTW Excl. verzendkosten
Toevoegen aan artikellijst Product delen
Tuev Logo
Onze resultaten
Gecertificeerde leveringskwaliteit en klanttevredenheid

Productomschrijving

Omschrijving:

rundleder;wintervoering;gepolsterde watertong;hele inlegzool van warme vlies ESD;metaalvrije tussenzool;grof geprofileerde PU/PU zool SAFEGUARD;aangespoten PU-kruipneus;aluminium neus;EN ISO 20345 S3 CI/SRC, type C;extra brede pasvorm;Met Therm-Ic hitte element uitgerust;Accu (3,7 V/2600 mAh) en USB laadkabel zijn inbegrepen;WEEE registratienummer: DE 29302343

Technical Data

EU-schoenmaat
45

Share this product

or copy this link

Select EU shoe size and quantity

Unit price incl. VAT

Inhoud winkelwagen

Bestelling afronden
Bestelling afronden