Art-nr.: 74730-40

Veiligheidsschoen halfhoog voor dames MILA aqua Mid ESD S1, Maat 40

Merken: ELTEN
Elektrische isolatie EGB/ESD
Veiligheidsklasse S1

Alle productinformatie:

op aanvraag
Direct leverbaar
0 stuks direct leverbaar
Artikel niet meer beschikbaar
Leverbaar in 1-3 werkdagen
Leverbaar in 4-6 werkdagen
Leverbaar in 1-2 weken
Leverbaar in 2-3 weken
Leverbaar in 3-4 weken
Nalevering, niet op voorraad
Stuksprijs
73,43 €
exclusief BTW Excl. verzendkosten
Toevoegen aan artikellijst Product delen
Tuev Logo
Onze resultaten
Gecertificeerde leveringskwaliteit en klanttevredenheid

Productomschrijving

Omschrijving:

microvezel/mesh materiaal;ademende binnenvoering van textiel;gepolsterde tong;hele inlegzool LADIES ESD grey;ESD beschermende softvlies-binnenzool;PU/PU zool NOVA;stalen neus;EN ISO 20345 S1 SRC, type B;ledervrij

Technical Data

EU-schoenmaat
40

Share this product

or copy this link

Select EU shoe size and quantity

Unit price incl. VAT

Inhoud winkelwagen

Bestelling afronden
Bestelling afronden