Art-nr.: 746111 34

Veiligheidsschoen halfhoog voor dames LOTTE GTX blue Mid ESD S3 CI, Maat 34

Merken: ELTEN
Elektrische isolatie EGB/ESD
Veiligheidsklasse S3

Alle productinformatie:

op aanvraag
Direct leverbaar
0 stuks direct leverbaar
Artikel niet meer beschikbaar
Leverbaar in 1-3 werkdagen
Leverbaar in 4-6 werkdagen
Leverbaar in 1-2 weken
Leverbaar in 2-3 weken
Leverbaar in 3-4 weken
Nalevering, niet op voorraad
Stuksprijs
€ 103,26
exclusief BTW Excl. verzendkosten
Toevoegen aan artikellijst Product delen
Tuev Logo
Onze resultaten
Gecertificeerde leveringskwaliteit en klanttevredenheid

Productomschrijving

Omschrijving:

gehydrofobeerd nubuck leder/gehydrofobeerd textiel CORDURA®;GORE-TEX Performance Comfort Footwear;gepolsterde watertong;hele inlegzool LADIES ESD black;metaalvrije tussenzool;PU/PU zool TREKKING LADY;stalen neus;EN ISO 20345 S3 CI/SRC, type B

Technical Data

EU-schoenmaat
34

Share this product

or copy this link

Select EU shoe size and quantity

Unit price incl. VAT

Inhoud winkelwagen

Bestelling afronden
Bestelling afronden