Art-nr.: 746131 37

Veiligheidsschoen halfhoog voor dames LENA GTX black-red Mid ESD S3 CI, Maat 37

Merken: ELTEN
Elektrische isolatie EGB/ESD
Veiligheidsklasse S3

Alle productinformatie:

op aanvraag
Direct leverbaar
0 stuks direct leverbaar
Artikel niet meer beschikbaar
Leverbaar in 1-3 werkdagen
Leverbaar in 4-6 werkdagen
Leverbaar in 1-2 weken
Leverbaar in 2-3 weken
Leverbaar in 3-4 weken
Nalevering, niet op voorraad
Stuksprijs
94,74 €
exclusief BTW Excl. verzendkosten
Toevoegen aan artikellijst Product delen
Tuev Logo
Onze resultaten
Gecertificeerde leveringskwaliteit en klanttevredenheid

Productomschrijving

Omschrijving:

rundleder;GORE-TEX Performance Comfort Footwear;gepolsterde watertong;hele inlegzool LADIES ESD black;metaalvrije tussenzool;PU/PU zool TREKKING LADY;aangespoten PU-kruipneus;stalen neus;EN ISO 20345 S3 CI/SRC, type B

Technical Data

EU-schoenmaat
37

Share this product

or copy this link

Select EU shoe size and quantity

Unit price incl. VAT

Inhoud winkelwagen

Bestelling afronden
Bestelling afronden