Art-nr.: 74841-35

Veiligheidsschoen halfhoog voor dames IMPULSE Lady BOA® aqua Mid ESD S1P, Maat 35

Merken: ELTEN
Elektrische isolatie EGB/ESD
Veiligheidsklasse S1P

Alle productinformatie:

op aanvraag
Direct leverbaar
0 stuks direct leverbaar
Artikel niet meer beschikbaar
Leverbaar in 1-3 werkdagen
Leverbaar in 4-6 werkdagen
Leverbaar in 1-2 weken
Leverbaar in 2-3 weken
Leverbaar in 3-4 weken
Nalevering, niet op voorraad
Stuksprijs
€ 87,28
exclusief BTW Excl. verzendkosten
Toevoegen aan artikellijst Product delen
Tuev Logo
Onze resultaten
Gecertificeerde leveringskwaliteit en klanttevredenheid

Productomschrijving

Omschrijving:

microvezel;ademende binnenvoering van textiel;gepolsterde watertong;hele inlegzool LADIES ESD black;metaalvrije tussenzool;PU/PU zool NOVA;stalen neus;EN ISO 20345 S1P SRC, type B;ledervrij;BOA® Fit System

Technical Data

EU-schoenmaat
35

Share this product

or copy this link

Select EU shoe size and quantity

Unit price incl. VAT

Inhoud winkelwagen

Bestelling afronden
Bestelling afronden