• Dear customers,
    we have updated the product sections Hand Tools, Power Tools, Factory Equipment and Chemical Products for you. Please check your category filters, as changes had to be made here.
Art-nr.: 765861 47

Veiligheidsschoen halfhoog RENZO XW Mid ESD S3, Maat 47

Merken: ELTEN
Elektrische isolatie EGB/ESD
Veiligheidsklasse S3

Alle productinformatie:

op aanvraag
Direct leverbaar
0 stuks direct leverbaar
Artikel niet meer beschikbaar
Leverbaar in 1-3 werkdagen
Leverbaar in 4-6 werkdagen
Leverbaar in 1-2 weken
Leverbaar in 2-3 weken
Leverbaar in 3-4 weken
Nalevering, niet op voorraad
Stuksprijs
€ 63,84
exclusief BTW Excl. verzendkosten
Toevoegen aan artikellijst Product delen
Tuev Logo
Onze resultaten
Gecertificeerde leveringskwaliteit en klanttevredenheid

Productomschrijving

Omschrijving:

rundleder;ademende binnenvoering van textiel;gepolsterde watertong;hele inlegzool ESD PRO black;ESD beschermende softvlies-binnenzool;stalen tussenzool;grof geprofileerde PU/PU zool SAFETY-GRIP;aangespoten PU-kruipneus;stalen neus;EN ISO 20345 S3 SRC, type B;brede pasvorm

Technical Data

EU-schoenmaat
47

Share this product

or copy this link

Select EU shoe size and quantity

Unit price incl. VAT

Inhoud winkelwagen

Bestelling afronden
Bestelling afronden