Art-nr.: 65461-43

Veiligheidsschoen halfhoog RENZO D3O® Mid S3, Maat 43

Merken: ELTEN
Veiligheidsklasse S3

Alle productinformatie:

op aanvraag
Direct leverbaar
0 stuks direct leverbaar
Artikel niet meer beschikbaar
Leverbaar in 1-3 werkdagen
Leverbaar in 4-6 werkdagen
Leverbaar in 1-2 weken
Leverbaar in 2-3 weken
Leverbaar in 3-4 weken
Nalevering, niet op voorraad
Stuksprijs
€ 101,13
exclusief BTW Excl. verzendkosten
Toevoegen aan artikellijst Product delen
Tuev Logo
Onze resultaten
Gecertificeerde leveringskwaliteit en klanttevredenheid

Productomschrijving

Omschrijving:

rundleder;ademende binnenvoering van textiel;gepolsterde watertong;hele inlegzool basic grey;metaalvrije tussenzool;grof geprofileerde RUBBER/PU zool SAFETY-GRIP;aangespoten PU-kruipneus;stalen neus;EN ISO 20345 S3 HRO/M/SRC, type B;wreefbescherming

Technical Data

EU-schoenmaat
43

Share this product

or copy this link

Select EU shoe size and quantity

Unit price incl. VAT

Inhoud winkelwagen

Bestelling afronden
Bestelling afronden