• Dear customers,
    we have updated the product sections Hand Tools, Power Tools, Factory Equipment and Chemical Products for you. Please check your category filters, as changes had to be made here.
Art-nr.: 769905 47

Veiligheidsschoen halfhoog NEWTON XX10 blue Mid ESD S2, Maat 47

Merken: ELTEN
Elektrische isolatie EGB/ESD
Veiligheidsklasse S2

Alle productinformatie:

op aanvraag
Direct leverbaar
0 stuks direct leverbaar
Artikel niet meer beschikbaar
Leverbaar in 1-3 werkdagen
Leverbaar in 4-6 werkdagen
Leverbaar in 1-2 weken
Leverbaar in 2-3 weken
Leverbaar in 3-4 weken
Nalevering, niet op voorraad
Stuksprijs
92,61 €
exclusief BTW Excl. verzendkosten
Toevoegen aan artikellijst Product delen
Tuev Logo
Onze resultaten
Gecertificeerde leveringskwaliteit en klanttevredenheid

Productomschrijving

Omschrijving:

gehydrofobeerd nubuck leder/gehydrofobeerd textiel;ademende binnenvoering van textiel;gepolsterde tong;hele inlegzool ESD PRO grey;ESD beschermende softvlies-binnenzool;PU/PU zool WELLMAXX L10;stalen neus;EN ISO 20345 S2 SRC, type B;zoolkern uit Infinergy® by BASF

Technical Data

EU-schoenmaat
47

Share this product

or copy this link

Select EU shoe size and quantity

Unit price incl. VAT

Inhoud winkelwagen

Bestelling afronden
Bestelling afronden