• Dear customers,
    due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on the weekend 12.6/13.6. The search functions are available without restriction.
Art-nr.: 769905 41

Veiligheidsschoen halfhoog NEWTON XX10 blue Mid ESD S2, Maat 41

Merken: ELTEN
Elektrische isolatie EGB/ESD
Veiligheidsklasse S2

Alle productinformatie:

op aanvraag
Direct leverbaar
0 stuks direct leverbaar
Artikel niet meer beschikbaar
Leverbaar in 1-3 werkdagen
Leverbaar in 4-6 werkdagen
Leverbaar in 1-2 weken
Leverbaar in 2-3 weken
Leverbaar in 3-4 weken
Nalevering, niet op voorraad
Stuksprijs
92,61 €
exclusief BTW Excl. verzendkosten
Toevoegen aan artikellijst Product delen
Tuev Logo
Onze resultaten
Gecertificeerde leveringskwaliteit en klanttevredenheid

Productomschrijving

Omschrijving:

gehydrofobeerd nubuck leder/gehydrofobeerd textiel;ademende binnenvoering van textiel;gepolsterde tong;hele inlegzool ESD PRO grey;ESD beschermende softvlies-binnenzool;PU/PU zool WELLMAXX L10;stalen neus;EN ISO 20345 S2 SRC, type B;zoolkern uit Infinergy® by BASF

Technical Data

EU-schoenmaat
41

Share this product

or copy this link

Select EU shoe size and quantity

Unit price incl. VAT

Inhoud winkelwagen

Bestelling afronden
Bestelling afronden