Art-nr.: 769561 47

Veiligheidsschoen halfhoog MADDOX black-red Mid ESD S3, Maat 47

Merken: ELTEN
Elektrische isolatie EGB/ESD
Veiligheidsklasse S3

Alle productinformatie:

op aanvraag
Direct leverbaar
0 stuks direct leverbaar
Artikel niet meer beschikbaar
Leverbaar in 1-3 werkdagen
Leverbaar in 4-6 werkdagen
Leverbaar in 1-2 weken
Leverbaar in 2-3 weken
Leverbaar in 3-4 weken
Nalevering, niet op voorraad
Stuksprijs
€ 86,21
exclusief BTW Excl. verzendkosten
Toevoegen aan artikellijst Product delen
Tuev Logo
Onze resultaten
Gecertificeerde leveringskwaliteit en klanttevredenheid

Productomschrijving

Omschrijving:

gehydrofobeerd microvezel/gehydrofobeerd textiel;ademende binnenvoering van textiel;gepolsterde tong;hele inlegzool SPORTIVE ESD black;metaalvrije tussenzool;TPU/PU zool MAXXIMO;stalen neus;EN ISO 20345 S3 SRC, type B;ledervrij;zoolkern uit Infinergy® by BASF

Technical Data

EU-schoenmaat
47

Share this product

or copy this link

Select EU shoe size and quantity

Unit price incl. VAT

Inhoud winkelwagen

Bestelling afronden
Bestelling afronden