Art-nr.: 76347-43

Veiligheidsschoen halfhoog CHELSEA XW Mid ESD S2, Maat 43

Merken: ELTEN
Elektrische isolatie EGB/ESD
Veiligheidsklasse S2

Alle productinformatie:

op aanvraag
Direct leverbaar
0 stuks direct leverbaar
Artikel niet meer beschikbaar
Leverbaar in 1-3 werkdagen
Leverbaar in 4-6 werkdagen
Leverbaar in 1-2 weken
Leverbaar in 2-3 weken
Leverbaar in 3-4 weken
Nalevering, niet op voorraad
Stuksprijs
87,28 €
exclusief BTW Excl. verzendkosten
Toevoegen aan artikellijst Product delen
Tuev Logo
Onze resultaten
Gecertificeerde leveringskwaliteit en klanttevredenheid

Productomschrijving

Omschrijving:

rundleder;binnenvoering van leder;hele inlegzool BUSINESS ESD;ESD beschermende softvlies-binnenzool;MONO-PU zool BUSINESS;stalen neus;EN ISO 20345 S2 SRC, type B;extra brede pasvorm

Technical Data

EU-schoenmaat
43

Share this product

or copy this link

Select EU shoe size and quantity

Unit price incl. VAT

Inhoud winkelwagen

Bestelling afronden
Bestelling afronden