Art-nr.: 92110-42

Beroepsschoen laag MAROON Low ESD O2, Maat 42

Merken: ELTEN
Veiligheidsklasse O2

Alle productinformatie:

op aanvraag
Direct leverbaar
0 stuks direct leverbaar
Artikel niet meer beschikbaar
Leverbaar in 1-3 werkdagen
Leverbaar in 4-6 werkdagen
Leverbaar in 1-2 weken
Leverbaar in 2-3 weken
Leverbaar in 3-4 weken
Nalevering, niet op voorraad
Stuksprijs
€ 79,82
exclusief BTW Excl. verzendkosten
Toevoegen aan artikellijst Product delen
Tuev Logo
Onze resultaten
Gecertificeerde leveringskwaliteit en klanttevredenheid

Productomschrijving

Omschrijving:

rundleder;binnenvoering van leder;gepolsterde tong;hele inlegzool ESD PRO beige;ESD beschermende softvlies-binnenzool;TPU/PU zool L10;EN ISO 20347 O2 FO/SRC, type A;zonder beschermende neus

Technical Data

EU-schoenmaat
42

Share this product

or copy this link

Select EU shoe size and quantity

Unit price incl. VAT

Inhoud winkelwagen

Bestelling afronden
Bestelling afronden