{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
Serie | Dexpure® | |
EN 374 | Typ B (KPT) | |
Bestendigheid tegen chemicaliën | KPT | |
Materiaal | Nitril | |
Veiligheidsklasse | Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374 | |
Dragermateriaal | Nitril | |
Dikte | 0,11 mm | |
Lengte | 240 mm | |
Inhoud | 100 | |
Kleur | blauw | |
Handschoenmaat | 9 | |
Wanddikte | 0,11 mm | |
Norm/verordening | EN 374 | |
Toepassing | eenmalig te gebruiken | |
Beschermingscategorie | Categorie III | |
Handschoentype | Wegwerphandschoen | |
Producttype | Wegwerphandschoen |
Artikelnummer | 094722 9 |