{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
Serie | ActivArmr® | |
Inhoud | 6 | |
Toepassing | meerdere keren te gebruiken | |
Handschoenmaat | 10 | |
Toepassingsgebied | Allround | |
Breitechnologie | 10G | |
Snijbeschermingsklasse | A | |
Lengte | 240 mm | |
EN 388 | 4132A | |
EN 511 | 010 | |
Dragermateriaal | Polyester acryl | |
Materiaal | Nitril | |
Coating | Nitril | |
Coatingvariant | 3/4-coating | |
Kleur | zwart / oranje | |
Gewicht | 72,1 g | |
Beschermingscategorie | Categorie II | |
Handschoentype | Koudebeschermingshandschoenen | |
Producttype | Koudebeschermingshandschoenen |
Artikelnummer | 094823 10 | |
Nummer fabrikant | 97-011/10 |