{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
Handschoeneigenschap | verstevigde duimkromming; Vlamwerend niveau X | |
EN 388 | 4X43D | |
EN 407 | X1XXXX | |
Contacthitte tot | 200 °C | |
Dragermateriaal | Nylon, acryl, Kevlar® | |
Coatingvariant | geen coating | |
Kleur | grijs / groen | |
Toepassing | meerdere keren te gebruiken | |
Lengte | 235 mm | |
Inhoud | 12 | |
Handschoenmaat | 11 | |
Wassen | 40 °C Bonte was | |
Toepassingsgebied | Allround; Heavy Duty | |
Breitechnologie | 10G | |
Snijbeschermingsklasse | D | |
Gewicht | 88,7 g | |
Beschermingscategorie | Categorie III | |
Handschoentype | Hittebestendige handschoenen | |
Producttype | Hittebestendige handschoenen |
Artikelnummer | 094622 11 | |
Nummer fabrikant | 70-765/11 |