{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
Handschoeneigenschap | Vlamwerend niveau 4 | |
EN 388 | 3443 | |
EN 388:2003 | 3443 | |
EN 407 | 423444 | |
Contacthitte tot | 250 °C | |
Stralingshitte tot | 1000 °C | |
Dragermateriaal | Aramide | |
Kleur | groen / zilver | |
Toepassing | meerdere keren te gebruiken | |
Lengte | 380 mm | |
Toepassingsgebied | Heavy Duty | |
Hittebescherming tot | 250 °C | |
Beschermingscategorie | Categorie III | |
Handschoentype | Hittebestendige handschoenen | |
Producttype | Hittebestendige handschoenen |
Artikelnummer | 094655 UNI | |
Nummer fabrikant | 0102514 H125A238-W2 |