Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Handschoen voor bescherming tegen chemicaliën, paar uvex profabutyl B-05R 10

Artikelnummer: 094762 10
  • Veiligheidsklasse: Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
  • EN 374: Type A (ABIKLP)

Productdetails

Technische gegevens

CAS AL
1A004B
SH-Code AL
00
Veiligheidsklasse Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
Handschoenmaat 10
EN 374 Type A (ABIKLP)
Bestendigheid tegen chemicaliën ABIKLP
EN 388 2010X
Materiaal Butyl
Dragermateriaal Butyl
Lengte 350 mm
Dikte 0,5 mm
Kleur zwart
Toepassing meerdere keren te gebruiken
Gewicht 132 g
Contacthitte tot 90 °C
Beschermingscategorie Categorie III
Handschoentype Handschoenen voor bescherming tegen chemicaliën
Producttype Handschoenen voor bescherming tegen chemicaliën

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 094762 10
Nummer fabrikant 6094910

Omschrijving

Uitvoering:

uvex profabutyl B-05R. Deze handschoen van 100% butylrubber biedt met name bescherming tegen esters en ketonen. Hoge ondoorlaatbaarheid van waterdamp, gassen en toxische chemicaliën. Temperatuurbestendig van ca. -20 °C tot 90 °C.

Let op:

Butyl is niet bestand tegen oliën, vetten, alifatische en aromatische koolwaterstoffen, chloorkoolwaterstoffen.

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.