{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Inhoud | 1 | |
Handschoeneigenschap | latexvrij; DMF-vrij | |
Veiligheidsklasse | Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374 | |
Fabrikantnummer | Tricopren 725 | |
Handschoenmaat | 11 | |
EN 374 | Type A (AJKLMS) | |
Bestendigheid tegen chemicaliën | AJKLMS | |
EN 388 | 2121X | |
Materiaal | Chloropreen | |
Dragermateriaal | Chloropreen | |
AQL | 0,65 | |
Toepassingsgebied | Heavy Duty | |
Lengte | 400 mm | |
Dikte | 1,3 mm | |
Kleur | grijs | |
Toepassing | meerdere keren te gebruiken | |
Gewicht | 341 g | |
Snijbeschermingsklasse | 1 | |
Beschermingscategorie | Categorie III | |
Handschoentype | Handschoenen voor bescherming tegen chemicaliën | |
Producttype | Handschoenen voor bescherming tegen chemicaliën |
Artikelnummer | 094775 11 | |
Nummer fabrikant | 725 11 |