• Geachte klanten, Wegens onderhoudswerkzaamheden kunnen er op 19 april beperkingen zijn in de werking van de productnavigatie. De zoekfuncties zullen onbeperkt beschikbaar zijn.
Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Ventilator-adembescherming Jupiter™

Artikelnummer: 097280

Productdetails

Technische gegevens

CAS AL
1A004A
SH-Code AL
01
Serie Jupiter
Fabrikantnummer JPRTU1
Energievoorziening Accuvoeding
Aantal inbegrepen accu’s 1
Accutype Nikkel-metaalhydride
Producttype Motoraangedreven unit motoraangedreven adembescherming

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 097280
Nummer fabrikant 7100079779

Omschrijving

Uitvoering:

Adembeschermingssysteem zonder draagduurbegrenzing. Het Jupiter™ motoraangedreven adembeschermingssysteem garandeert de toevoer van zuivere ademlucht zonder ademweerstand en kan gemakkelijk op verschillende werkomstandigheden worden ingesteld. Dankzij de platte constructie ideaal voor krappe werkplekken. De laadtoestand van de batterij en de luchtstroom naar het hoofddeel worden voortdurend elektronisch bewaakt. Bij onregelmatigheden wordt onmiddellijk akoestisch en optische gewaarschuwd. Eenvoudig gebruik en onderhoud.

Toepassing:

Ter bescherming tegen schadelijke en kankerverwekkende soorten stof, rook en aerosols op water- en oliebasis tot het 10-voudige van de grenswaarde. Bescherming tegen organische gassen en dampen met kookpunt >65 °C en concentraties tot 0,5 vol.%.

Levering:

  • Jupiter™ motoraangedreven unit met ontsmetbare comfortriem.
  • Luchtstroomindicator en kalibratie-eenheid.
  • A2P combinatiefilter, paar, tegen organische gassen en dampen, alsmede deeltjes.
  • Voorfilter, paar.
  • In de lengte verstelbare luchtslang BT30.
  • NiMH-accu met ca. 8 h bedrijfsduur en lader.

Tip:

De Jupiter™ motoraangedreven adembeschermingsset wordt zonder hoofddeel geleverd.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen