Uitvoering:
Normale vertanding − Constante tandsteek met 0°-spaanhoek in een gesloten kunststof rol, ongelast.
bi-alfa-kobalt: Bimetalen hoogrendement-lintzaag met drager van verenstaal met een hoog chroomgehalte en kobaltgelegeerde (M42) HSS-tandpunten (67−69HRC). Extreem harde tandpunten, flexibele drager, in rollen van 15 m.
Toepassing:
Met name geschikt voor kleinere en middelgrote doorsnedes(tot maximaal 70 mm ingrijpingslengte).
Tip:
- Normale vertanding 10°: Maat 6/4H; 6/6H; 10/4H; 10/6H; 13/4H; 13/6H; 16/4H.
- Combivertanding 0°: Maat 6/1014; 10/1014; 13/1014.