Precisie-verzinkboor met ongelijke steek 90° TiAlN

Artikelnummer: 150130
vanaf 
op aanvraag
Leverbaar
753 stuks direct leverbaar
  • Verzinkboorpunthoek: 90
  • Snijmateriaal: HSS
  • Steek van snijkanten van verzinkboor: ongelijk
  • Norm: DIN 335 C
  • Schacht: Cilinderschacht met h9

Omschrijving

Uitvoering:

Alle verzinkboren met 3 snijkanten. Speciale geometrie met extreem ongelijke steek en afgestemde snijkantvoorbereiding. Radiaal achtergeslepen. Spaanruimtes uit massief materiaal geslepen. Nieuw ontwikkelde, speciale TiAlN-coating voor hoge standtijden.
Precisie-verzinkboor, vervaardigd met nauwere fabricagetoleranties dan volgens DIN335-C.

Voordeel:

Zeer rustige loop tijdens het gehele verzinkproces. Kerfvrije werking voor perfecte resultaten bij een optimale standtijd van het gereedschap.

Toepassing:

Precisie-verzinkboren voor het maken van exacte, ronde 90°-verzinkingen.

Diensten en productadviseurs

Meer producten uit de speciale aanbieding "Prozesssichere Gewindeherstellung"
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
    Buiten-⌀ Dc (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen