Art-nr.: 203051

VHM-ruwfrees MTC AlCrN

Merken: GARANT
Ingrijpingsbreedte a<sub>e</sub> bij freesoperatie Volle groef snijdiepte 1×D
Ingrijpingsbreedte a<sub>e</sub> bij freesoperatie 0,5×D bij kanten
Spiraalhoekeigenschap ongelijk
Norm Fabrieksnorm
Snijmateriaal VHM
Verspaningsstrategie MTC
Type N
Verdeling van de snijkanten ongelijk

VHM-ruwfrees MTC AlCrN

Stuksprijs
vanaf 
€ 34,60
exclusief BTW Excl. verzendkosten

Productomschrijving

Uitvoering:

Voor het ruwen en nafrezen tot 1,5×D in massief materiaal bij zeer hoge voedingswaarden en extreem geluidsarm frezend. Voor snijkrachtvermindering en betere oppervlaktekwaliteit door 45°-spiraal.
Verbeterde coating voor verder gereduceerde snijkracht en hogere gereedschapsstandtijd.

Toepassing:

Speciaal voor MTC (Multi Task Cutting)-toepassing op de nieuwe generatie draai- en freesbewerkingscentra.

Technical Data

Coating
AlCrN
Snijmateriaal
VHM
Norm
Fabrieksnorm
Type
N
Spiraalhoekeigenschap
ongelijk
Verdeling van de snijkanten
ongelijk
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie
Volle groef snijdiepte 1×D; 0,5×D bij kanten
Inwendige koeling
nee
Verspaningsstrategie
MTC
Gekleurde ring
groen

Application Table

Staal < 500 N/mm²
P
250
Staal < 750 N/mm²
P
230
Staal < 900 N/mm²
P
200
Staal < 1100 N/mm²
P
180
Staal < 1400 N/mm²
P
150
RVS < 900 N/mm²
M
70
RVS > 900 N/mm²
M
50
GG(G)
K
150
Uni
 
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 
loading spinner image
loading spinner image

Share this product

or copy this link

Inhoud winkelwagen

Naar winkelwagen
Naar winkelwagen