GARANT Master Tap machinetap HSS-E-PM vorm B 6GX AlTiX

Artikelnummer: 132724
vanaf 
op aanvraag
Leverbaar
524 stuks direct leverbaar
  • Flankhoek: 60
  • Schroefdraadnorm: DIN 13
  • Aansnijdingsvorm: B
  • Schacht: Cilinderschacht met h9
  • Inwendige koeling: nee

Omschrijving

Uitvoering:

Universele tap, ontwikkeld voor gebruik in een breed materiaalspectrum met hoger proceszekerheid.
  • HSS-E-PM materiaal, voor een maximale slijtvastheid.
  • Lagere wrijvingscoëfficiënten door nieuwe hoogrendementcoating.
  • Speciale geometrie voor optimale spaanafvoer.

Tolerantieklasse: ISO 3X/6GX
Voor werkstukken, die van een galvanische beschermlaag worden voorzien of door uitharden licht krimpen.

Toepassing:

Voor werkstukken, die van een galvanische beschermlaag worden voorzien of door uitharden licht krimpen.

Advies:

Wij adviseren de kerngat-⌀ om de tolerantieovermaat groter te boren.

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "Master Tap"

Diensten en productadviseurs

Meer producten uit de speciale aanbieding "Prozesssichere Gewindeherstellung"
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
    M Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen